Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Verlichtingsonderdelen
  4. LED-drivers
  5. 4062172224673
  • 
LED-drivers - Ledvance Lichtregelsysteemcomponent controle-eenheid DALI 71x50x50mm 4062172224673 - 4062172224673
LEDVANCE

Ledvance Lichtregelsysteemcomponent controle-eenheid DALI 71x50x50mm 4062172224673

Artikelnr.: 
2850496868
Lev. nr.: 
4062172224673
EAN nr.: 
4062172224673
Producttype: 
DALIMCUG2

Brutoprijs

€ 155,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance draai bedieningsknop tunable white (max. 25 armaturen) DALI 80x53x53mm 4058075837522

    LEDVANCE

    Ledvance draai bedieningsknop tunable white (max. 25 armaturen) DALI 80x53x53mm 4058075837522

    Artikelnr.: 2850616300

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Lichtmanagementsystemen. Productkenmerken:
  • Automatische synchronisatie tussen de controlepunten
  • Afdekking en draaiknop in neutraal wit
  • Lengte van de DALI-aansturingskabel: tot wel 300 m
  • . Productvoordelen:
  • Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
  • Individual setting of minimal brightness level
  • Individual setting of colour temperature range
  • . Toepassingsgebieden:
  • Vergaderruimten
  • Restaurants
  • Winkelverlichting
  • Woonhuizen
  • . Technische uitrusting:
  • Geschikt voor max. 25 elektronische voorschakelapparaten
  • Afdekking en draaiknop inbegrepen
  • .


    Technische specificaties

    

    Technische specificaties

    Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

    Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.

    

    Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

    Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

    Selecteer 1 attribuut om te zoeken
    Algemene informatie
    Conditie/kortingsgroep 118018
    UNSPSC Code 39111800
    Lichtregelsysteemcomponent
    Beschermingsgraad (IP) IP20
    Model Controle-eenheid
    Met IFTTT ondersteuning Ja
    Besturingswijze DALI
    Breedte 71 mm
     
    Diepte 50 mm
    Hoogte 50 mm
    Bediening via Bluetooth Nee
    Compatible met Apple HomeKit Nee
    Compatible met Google Assistant Nee
    Compatible met Amazon Alexa Nee
    Deel dit product
    Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


    F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

    Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

    Cookie Management

    Selecteer je cookie-instellingen

    Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

    Cookievoorkeuren

    Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

    Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

    Assortiment
    Assortiment
    • E-mobility
    • Zonne-energie en energieopslag
    • Verwarmen, Koelen en Ventileren
    • Installatiemateriaal en buizen
    • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
    • Schakelmateriaal
    • Kabel
    • Verlichting
    • Kabeldraagsystemen en goten
    • Industriële componenten
    • Datacommunicatie
    • Domotica
    • Brand, toegang en inbraak
    • Gereedschap en PBM
    Klantenservice
    Klantenservice
    • Contact
    • Levering & afhalen
    • Veelgestelde vragen
    • Downloads
    Over Rexel
    Over Rexel
    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Vestigingen
    • Werken bij Rexel
    • Rexel-app
    • Catalogi
    Diensten
    Diensten
    • Opleidingen
    • Technische ondersteuning
    • Logistieke oplossingen
    • Haspel retourservice
    • Digitale oplossingen
    • Webshopfuncties
    • Calculatoren
    Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
    Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
    Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
    • ©2026 Rexel
    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacy en veiligheid
    • Internationale sites open_in_new
    • Veiligheid
    • Cookie-instellingen
    Rexel logo

    A Rexel Group Company
    https://www.rexel.com

    A Rexel Group Company
    © www.rexel.com

    A Rexel Group Company