In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 27,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
MK
MK QuickFix Outdoor+ LED feestverlichting string lite Lichtketting 10.5W 12m IP67 MKI019311
Artikelnr.: 2850321060
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MK
MK QuickFix Outdoor+ LED feestverlichting Lichtgordijn/-net 10.5W 3m IP67 MKI019350
Artikelnr.: 2850260492
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MK
MK QuickFix Outdoor+ LED feestverlichting string lite Lichtketting 7W 20m IP67 MKI019324
Artikelnr.: 2850321061
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MK
MK QuickFix Outdoor+ LED feestverlichting Lichtketting 7W 20m IP67 MKI019309
Artikelnr.: 2850260481
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MK
MK QuickFix Outdoor+ LED feestverlichting Lichtgordijn/-net 7W 3m IP67 MKI019342
Artikelnr.: 2850260487
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MK
MK QuickFix Outdoor+ LED feestverlichting Lichtgordijn/-net 7W 3m IP67 MKI019348
Artikelnr.: 2850260491
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MK
MK QuickFix Outdoor+ LED feestverlichting Lichtgordijn/-net 7W 3m IP67 MKI019352
Artikelnr.: 2850260493
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MK
MK QuickFix Outdoor+ LED feestverlichting ice lite Lichtgordijn/-net 10.5W 3m IP67 MKI019349
Artikelnr.: 2850375058
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MK
MK QuickFix Outdoor+ LED feestverlichting ice lite + cw flash Lichtgordijn/-net 7W 3m IP67 MKI019353
Artikelnr.: 2850375059
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MK
MK QuickFix Outdoor+ LED feestverlichting string lite Lichtketting 10.5W 12m IP67 MKI019357
Artikelnr.: 2850321062
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300203
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111800
|
Elektrische toebehoren voor verlichtingsarmaturen |
|
| Aantal aders |
2
|
| Kleur |
Wit
|
| Onderdeel |
Nee
|
|---|---|
| Toebehoren |
Ja
|
| Type toebehoren/onderdelen |
Armatuuraansluitadapter
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.