Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Zaklampen - looplampen - bouwlampen
  4. Nachtlampen - mobiele lampen
  5. 4058075270886
  • 
Nachtlampen - mobiele lampen - Ledvance NightLux Armatuur 4000K 1,7W 105lm 86mm IP20 Met lichtsensor - 4058075270886
LEDVANCE

Ledvance NightLux Armatuur 4000K 1,7W 105lm 86mm IP20 Met lichtsensor

Artikelnr.: 
2850379374
Lev. nr.: 
4058075270886
EAN nr.: 
4058075270886
Producttype: 
LVNLUXCEILWTBL

Brutoprijs

€ 26,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Nachtlampen met bewegingssensor, batterij aangedreven. Productkenmerken: Geïntegreerde licht- en bewegingssensor. Verkrijgbaar in twee behuizingskleuren. Productvoordelen: Aantrekkelijk en functioneel ontwerp. Zuinig in gebruik door een laag stroomverbruik. Eenvoudige en snelle montage op bijna elk oppervlak (plakband of schroeven). Alle accessoires voor flexibele montageopties inbegrepen. Toepassingsgebieden: Voor een zeer uitgebreid gebruiksbereik. Ingangen / hallen. Technische uitrusting: Inclusief batterijen: 3x1.5 V LR03 (AAA).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118026
Plafond-/wandarmatuur
Met bewegingssensor Ja
Buitendiameter 86 mm
Met lichtsensor Ja
Kleur behuizing Wit
Aansluitwijze Steekklem
Breedte 86 mm
Kleurweergave-index 80-89
Spanningstype DC
Lengte 86 mm
Geschikt voor wandmontage Ja
Hoogte/diepte 47 mm
Geschikt voor lampvermogen 1.7 - W
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Rasteruitvoering Mat
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Nom. spanning 4 - V
Geschikt voor noodverlichting Nee
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Met lichtbron Ja
Met IFTTT ondersteuning Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Aantal polen 3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 25000 h
Materiaal behuizing Kunststof
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Soort bedrading Eindig
Nom. stroom 55 - mA
Materiaal afdekking Kunststof opaal
 
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Met luchtsleuven Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Max. systeemvermogen 1.7 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 105 - 105 lm
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar 0-10 V Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Dali Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar DSI Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar DMX Nee
Vermogensfactor 0.5
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company