Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 222,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips CoreLine BWC120 LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1800lm 282x282mm lichtsensor Vrijstr Schroefklem zwart 8718291851967
Artikelnr: 2700838141
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips CoreLine BWC120 LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1800lm 282x282mm Vrijstr Schroefklem zwart 8718291851950
Artikelnr: 2700149858
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips CoreLine BWC110 LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 900lm 242x242mm Vrijstr Schroefklem zwart 8718291851912
Artikelnr: 2700507744
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips CoreLine BWC110 LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 900lm 242x242mm Vrijstr Schroefklem wit 8718291851899
Artikelnr: 2700838137
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101112
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Breedte |
242 mm
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Lichtuittrede |
Direct/indirect
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
0
|
| Hoogte/diepte |
136 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Asymmetrisch
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lengte |
242 mm
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof gestructureerd
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
50
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Stralingshoek |
Vrijstralend/diffuus
|
|---|---|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Nom. stroom |
250 - 250 mA
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
20 %
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
50
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Max. systeemvermogen |
9 W
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
900 - 900 lm
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Onbehandeld
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
100 - 100 lm/W
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
C
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.