Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Aansluitbare geleiderdoorsnede
2.5 - 2.5 mm²
Flikkerende waarde Pst LM
1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Aansluitwijze
Schroefklem
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Compatible met Casambi
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Compatible met Google Assistant
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtuittrede
Direct/indirect
Lichtverdeling
Asymmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
27
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
27
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
52
Max. systeemvermogen
16 W
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1800 - 1800 lm
Nom. spanning
220 - 240 V
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Specifieke lichtstroom armatuur
112.5 - 112.5 lm/W
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Stralingshoek regelbaar
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
20 %
Verblindingsbegrenzing (UGR)
0