Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 8720169500198
  • 
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 2700 - 4500lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8720169500198 - 8720169500198
PHILIPS

Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 2700 - 4500lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8720169500198

Artikelnr: 
2850565446
Lev. nr.: 
8720169500198
EAN nr: 
8720169500198
Product type: 
8720169500198

Brutoprijs

€ 119,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466

    PHILIPS

    Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466

    Artikelnr: 2700303902

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

CoreLine Waterdicht maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. CoreLine Waterdicht-producten kunnen worden gebruikt voor het vervangen van traditionele waterdichte armaturen met fluorescentielampen van 18 W tot 58 W. Door het dunne en stijlvolle ontwerp kan de armatuur zijn bekende en gewaardeerde vormgeving behouden. Het efficiënte ontwerp maakt installatie snel en eenvoudig. CoreLine Waterdicht biedt een betere lichtverdeling met brede bundel voor simpele en doeltreffende verlichting. InterAct-ready armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie, klaar voor gebruikt met Interact-gateways, -sensoren en -software, zijn ook verkrijgbaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101112
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met aanwezigheidsmelder Nee
Breedte 80 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing Grijs
Aansluitwijze Steekklem
Rasteruitvoering Geen
Hoogte/diepte 76 mm
Slagvastheid IK08
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Spanningstype AC
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Dimbaar Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lichtuittrede Direct
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor wandmontage Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtkleur Wit
Met lichtbron Ja
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Materiaal behuizing Kunststof
Dimbaar 1-10 V Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar DMX Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Aantal polen 3
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Max. systeemvermogen 32 W
Dimbaar faseafsnijding Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 36
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. stroom 85 - 150 mA
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
 
Dimbaar RF Nee
Lengte 1215 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Stralingshoek regelbaar Nee
Met luchtsleuven Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Constante lichtstroom regeling Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 60
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar Dali-2 Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Casambi Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Dimbaar Dali Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 140 - 150 lm/W
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Compatible met Amazon Alexa Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Standen
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2700 - 4500 lm
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company