Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 8718291840466
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466 Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466 Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466 Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466 Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466 Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466 Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466 Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466 Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466 Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466 - 8718291840466
Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466
Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466
Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466
Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466
Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466
Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466
Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466
Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466
Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466
PHILIPS

Philips CoreLine LED armatuur led22s / 840 psu 4000K 1215x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840466

Artikelnr.: 
2700303902
Lev. nr.: 
8718291840466
EAN nr.: 
8718291840466
Producttype: 
84046600

Brutoprijs

€ 115,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 2700 - 4500lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8720169500198

    PHILIPS

    Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 2700 - 4500lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8720169500198

    Artikelnr.: 2850565446

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Philips CoreLine BWC110 LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 900lm 242x242mm lichtsensor Vrijstr Schroefklem zwart 8718291851929

    PHILIPS

    Philips CoreLine BWC110 LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 900lm 242x242mm lichtsensor Vrijstr Schroefklem zwart 8718291851929

    Artikelnr.: 2700507745

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Montagehandleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

CoreLine Waterdicht maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. CoreLine Waterproof-producten kunnen worden gebruikt voor het vervangen van traditionele waterdichte armaturen met fluorescentielampen van 18W tot 58W.

Door het dunne en stijlvolle ontwerp kan de armatuur zijn bekende en gewaardeerde vormgeving behouden. Het efficiënte ontwerp maakt installatie snel en eenvoudig. CoreLine Waterproof biedt een betere lichtverdeling met brede bundel voor simpele en doeltreffende verlichting.

Interact-ready armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie, klaar voor gebruik met Interact-gateways, -sensoren en -software zijn ook verkrijgbaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 101111
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kleur behuizing Grijs
Aansluitwijze Steekklem
Breedte 80 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor wandmontage Ja
Rasteruitvoering Geen
Met bewegingssensor Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Aantal polen 3
Slagvastheid IK08
Spanningstype AC
Met lichtsensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging Ja
Met luchtsleuven Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Materiaal behuizing Kunststof
Met IFTTT ondersteuning Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Lengte 1215 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 75000 h
Nom. spanning 220 - 240 V
Hoogte/diepte 76 mm
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Max. systeemvermogen 20.5 W
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
 
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimming programmeerbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 136
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Nom. stroom 100 - 100 mA
Dimbaar DMX Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Inbouwhoogte/diepte 1215 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 1.6
Dimbaar DSI Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar RF Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Flikkerende waarde Pst LM 1
Dimbaar Zigbee Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Vermogensfactor 0.9
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Compatible met Casambi Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company