Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 8720169516731
  • 
Inleg armaturen - LED panelen - Philips Ledinaire RC065B LED paneel noc 3000 - 4000K 3400 - 3600lm 595x595mm Vrijstr Steekklem IP40 wit 8720169516731 - 8720169516731
PHILIPS

Philips Ledinaire RC065B LED paneel noc 3000 - 4000K 3400 - 3600lm 595x595mm Vrijstr Steekklem IP40 wit 8720169516731

Artikelnr: 
2850580760
Lev. nr.: 
8720169516731
EAN nr: 
8720169516731
Product type: 
8720169516731
Aanbieding
€ 74,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Philips CoreLine RC159Z Steunbeugel beugels/clips (set van 4 stuks) Staal 55x29x33mm Grijs 8720169752481

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC159Z Steunbeugel beugels/clips (set van 4 stuks) Staal 55x29x33mm Grijs 8720169752481

    Artikelnr: 2850602541

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC159Z beveiligingsset kabel kit Staal 1500x20x3.7mm Ø1.5mm Grijs 8720169752474

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC159Z beveiligingsset kabel kit Staal 1500x20x3.7mm Ø1.5mm Grijs 8720169752474

    Artikelnr: 2850602540

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips Ledinaire RC095Z Opbouwbehuizing opbouwrand Aluminium 602x602x72mm Wit 8720169752177

    PHILIPS

    Philips Ledinaire RC095Z Opbouwbehuizing opbouwrand Aluminium 602x602x72mm Wit 8720169752177

    Artikelnr: 2850602537

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC159Z Ophangkabelset pendelset Staal 1800x93x30mm Wit 8720169752504

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC159Z Ophangkabelset pendelset Staal 1800x93x30mm Wit 8720169752504

    Artikelnr: 2850602543

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC159Z Opbouwbehuizing opbouwrand Aluminium 615.5x615.5x78.5mm Wit 8720169752146

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC159Z Opbouwbehuizing opbouwrand Aluminium 615.5x615.5x78.5mm Wit 8720169752146

    Artikelnr: 2850602535

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Philips Ledinaire LED LED armatuur 3000K 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514530669

    PHILIPS

    Philips Ledinaire LED LED armatuur 3000K 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514530669

    Artikelnr: 2850475987

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

De Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101129
Plafond-/wandarmatuur
Breedte 595 mm
Aansluitwijze Steekklem
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met aanwezigheidsmelder Nee
Dimbaar Nee
Met bewegingssensor Nee
Lichtuittrede Direct
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Met lichtsensor Nee
Kleur behuizing Wit
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Hoogte/diepte 59 mm
Rasteruitvoering Geen
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor wandmontage Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Inbouwlengte 595 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lengte 595 mm
Nom. spanning 220 - 240 V
Met lichtbron Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Inbouwbreedte 595 mm
Materiaal behuizing Staal
Kleurweergave-index 80-89
Slagvastheid IK02
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Dimbaar met push-button Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Lichtkleur Wit
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 28
Max. systeemvermogen 28 W
Geschikt voor pendelophanging Ja
Nom. stroom 160 - 160 mA
Dimbaar 1-10 V Nee
 
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Aantal polen 2
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 7.5 %
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar RF Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 4000 K
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Lichtstroom regelbaar Nee
Met luchtsleuven Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 75000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 70 %
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Compatible met Google Assistant Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Vermogensfactor 0.9
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Specifieke lichtstroom armatuur 113 - 120 lm/W
Lichtkleur regelbaar Standen
Geschikt voor plafondmontage Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 20
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Compatible met Casambi Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3400 - 3600 lm
Inbouwhoogte/diepte 120 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company