Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 134,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips CoreLine RC159Z Opbouwbehuizing opbouwrand Aluminium 615.5x615.5x78.5mm Wit 8720169752146
Artikelnr: 2850602535
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips CoreLine RC159Z beveiligingsset kabel kit Staal 1500x20x3.7mm Ø1.5mm Grijs 8720169752474
Artikelnr: 2850602540
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips Ledinaire RC095Z Opbouwbehuizing opbouwrand Aluminium 602x602x72mm Wit 8720169752177
Artikelnr: 2850602537
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips CoreLine RC159Z Steunbeugel beugels/clips (set van 4 stuks) Staal 55x29x33mm Grijs 8720169752481
Artikelnr: 2850602541
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips CoreLine RC159Z Ophangkabelset pendelset Staal 1800x93x30mm Wit 8720169752504
Artikelnr: 2850602543
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips CoreLine RC132Z Bevestiging opbouwrand Aluminium 615.5x615.5x76.5mm Wit 8719514953970
Artikelnr: 2850511044
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips CoreLine RC132Z pendelset 3x0.75mm² wit 8719514954076
Artikelnr: 2850511060
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips CoreLine RC132V LED inlegarmatuur rc132v g5 29_36_43s/830_40 psu w60l60 oc 3000 - 4000K 595x595mm Vrijstr Steekklem wit 8720169501768
Artikelnr: 2850565420
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101112
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Aantal polen |
2
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Breedte |
595 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
C
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
2900 - 4300 lm
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Hoogte/diepte |
63 mm
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 4000 K
|
|---|---|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Inbouwbreedte |
595 mm
|
| Inbouwlengte |
595 mm
|
| Inbouwhoogte/diepte |
120 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lengte |
595 mm
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
90 %
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
31 W
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
37
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
21
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Nom. stroom |
170 - 170 mA
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
130 - 140 lm/W
|
| Spanningstype |
AC
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
5 %
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.