warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. Multimeter
  5. 3947858
  • 
Productvideo's
Fluke Industriele multimeter 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 3947858
Productafbeelding
Fluke Industriele multimeter 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 3947858
 Vorige

 Volgende
Multimeter - Fluke Industriele multimeter 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 3947858 - 3947858
Fluke Industriele multimeter 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 3947858 
FLUKE

Fluke Industriele multimeter 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 3947858

Artikelnr.: 
2700145941
Lev. nr.: 
3947858
EAN nr.: 
0095969586733
Producttype: 
FLUKE-87-5/EUR

Brutoprijs

€ 680,40 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Kyoritsu Digitale multimeter + logging functie 1000v ac/dc cat iv analoog/digitaal 010520001c

    KYORITSU

    Kyoritsu Digitale multimeter + logging functie 1000v ac/dc cat iv analoog/digitaal 010520001c

    Artikelnr.: 2850100482

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Fluke 87-5+calibra.certi

    FLUKE

    Fluke 87-5+calibra.certi

    Artikelnr.: 2700396507

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Handleiding

Productdetails



Productdetails

De Fluke 87-V omvat verbeterde meetfuncties en functies voor probleemoplossing, hogere resolutie en grotere nauwkeurigheid voor het verhelpen van storingen in motoraandrijvingen, bedrijfsautomatisering, stroomverdeel-inrichtingen en elektromechanische apparatuur.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41113630
Conditie/kortingsgroep 300005
Multimeter
Meetbereikkeuze Handmatig/automatisch
Stroomvoorziening Batterij
Doorgangstest Ja
Interface Nee
Meetwaardegeheugen Nee
Metingen van duty cycle Ja
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Harmonische analyse/power quality Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning 0.01 mV
Explosiegeteste uitvoering Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Ja
Capaciteitsmeting Ja
Met geleidbaarheid-meting Ja
Indicatie/aanduiding Digitaal
Frequentiemeting Ja
Zekeringsautomaat Nee
Max. stroommeetbereik DC 10 A
Kleinste resolutie gelijkstroom 0.01 µA
Bluetooth interface Nee
Met decibelmeting (dB) Nee
Max. spanningsbereik AC 1000 V
Inductiviteitsmeting Nee
Max. stroommeetbereik AC 10 A
Max. temperatuurmeetbereik 1090 °C
Kleinste resolutie wisselstroom 0.01 µA
IR-interface Nee
Maximaalwaardegeheugen Ja
Kleinste resolutie wisselspanning 0.01 mV
Nom. testspanning 500 V Nee
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch Nee
 
Nom. testspanning 1000 V Nee
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen Nee
Temperatuurmeting TC Ja
Kleinste resolutie weerstand 0.01 Ohm
Weerstandstest/diodetest Ja
Piekwaardegeheugen Ja
Max. capaciteitsmeetbereik 9999 µF
Nom. testspanning 250 V Nee
Temperatuurmeting RTD Nee
Kleinste resolutie capaciteit 0.00001 µF
Kabellengtemeting Nee
Max. weerstandsmeetbereik 50 M Ohm
Relatieve waarde meting Ja
Max. spanningsbereik DC 1000 V
Max. spanning meetcircuitcategorie 600 V
Minimumwaardegeheugen Ja
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) Nee
Kleinste resolutie frequentie 0.01 Hz
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E Nee
Meervoudige indicatie Nee
Nom. testspanning 10 V Nee
Beschermingsgraad (IP) IP30
Vermogens- en energiemeting Nee
Toerentalmeting Nee
Met schermverlichting Ja
Nom. testspanning 50 V Nee
Meetcircuitcategorie CAT IV
Nom. testspanning 100 V Nee
Temperatuurmeting Ja
Kleinste resolutie temperatuur 0.1 °C
Max. frequentiemeetbereik 199.99 kHz
Schaalindeling balkaanduiding lineair Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company