In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3.570,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens G120 basic operator panel bop-2
Artikelnr.: 2700291540
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens CONTROL UNIT G120 CU250S-2 PN
Artikelnr.: 2850033102
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Control unit g120 cu240e-2 pn-f
Artikelnr.: 2700212445
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Control unit g120 cu240e-2 rs485
Artikelnr.: 2700291547
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Control unit g120 cu240e-2 dp-f
Artikelnr.: 2700212013
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS CU-SHIELD CONNECTION KIT 4
Artikelnr.: 2850100072
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS CU250S-2 DP
Artikelnr.: 2850158678
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS CU250S-2
Artikelnr.: 2850100074
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens 3NA Smeltpatroon (mes) NH000 Bovenkenmelder 80A
Artikelnr.: 2700922676
Min: 3 STK , Besteleenheid 3 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS G120 CU240E-2 F
Artikelnr.: 2850158677
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120004
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Aantal fasen uitgang |
3
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Netspanning |
380 - 480 V
|
| Breedte |
200 mm
|
| Netfrequentie |
50/60 Hz
|
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan |
Nee
|
| Geïntegreerde remchopper |
Ja
|
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning |
18.5 kW
|
| Max. uitgangsfrequentie |
550 Hz
|
| Aantal fasen ingang |
3
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
|---|---|
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk |
Nee
|
| Type omvormer |
U-omvormer
|
| Hoogte |
472 mm
|
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie |
10 %
|
| Diepte |
237 mm
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
5 %
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Nom. uitgangsstroom I2N |
45 A
|
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning |
22 kW
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor BACnet |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.