Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Frequentieregelaars en softstarters
  4. Motorstarter combinatie
  5. 3RM11021AA04
  • 
Motorstarter combinatie - Siemens DIR. STARTER 0,4-2,0A 24V SAFETY SCREW - 3RM11021AA04
SIEMENS

Siemens DIR. STARTER 0,4-2,0A 24V SAFETY SCREW

Artikelnr: 
2850151634
Lev. nr.: 
3RM11021AA04
EAN nr: 
4011209914445
Product type: 
3RM1102-1AA04

Brutoprijs

€ 165,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Siemens Afsluitconnector voor motorstarter 3rm2

    SIEMENS

    Siemens Afsluitconnector voor motorstarter 3rm2

    Artikelnr: 2700187504

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens Busbar adapter syst.cover

    SIEMENS

    Siemens Busbar adapter syst.cover

    Artikelnr: 2700471099

    

     STK

    Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens LOOP-THROUGH CONNECTOR 22.5MM

    SIEMENS

    Siemens LOOP-THROUGH CONNECTOR 22.5MM

    Artikelnr: 2850306966

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens DIRECT STARTER SAFETY 500V 0,4-2,0 A 24VDC SCHROEFAANSLUITING

    SIEMENS

    Siemens DIRECT STARTER SAFETY 500V 0,4-2,0 A 24VDC SCHROEFAANSLUITING

    Artikelnr: 2850083921

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens COVER PROFILE 10MM 1000MM LONG

    SIEMENS

    Siemens COVER PROFILE 10MM 1000MM LONG

    Artikelnr: 2850159016

    

     STK

    Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens Omkeer starter 500 v 0,4-2,0 a 24 v dc schroefaansluiting

    SIEMENS

    Siemens Omkeer starter 500 v 0,4-2,0 a 24 v dc schroefaansluiting

    Artikelnr: 2700187506

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens Voedings terminal voor motor starters schroef

    SIEMENS

    Siemens Voedings terminal voor motor starters schroef

    Artikelnr: 2700185218

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens BUSBAR SYSTEM ACCESSORY

    SIEMENS

    Siemens BUSBAR SYSTEM ACCESSORY

    Artikelnr: 2850159017

    

     STK

    Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens REV. STARTER 0.4-2.0A 24V SAFETY SCREW

    SIEMENS

    Siemens REV. STARTER 0.4-2.0A 24V SAFETY SCREW

    Artikelnr: 2850151650

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens 3-phase busmodule voor 5 motor starters 22.5mm schroef

    SIEMENS

    Siemens 3-phase busmodule voor 5 motor starters 22.5mm schroef

    Artikelnr: 2700185217

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Motorstarter SIRIUS 3RM1 directstarter failsafe, 500 V, 0,09 - 0,75 kW, 0,4 - 2 A, 24 V DC, schroefaansluiting


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121600
Conditie/kortingsgroep 120053
Motorstarter combinatie
Aantal commandoposities 0
Breedte 23 mm
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Hoogte 100 mm
Aantal hulpcontacten als maakcontact 1
Met transformator Nee
Nom. bedrijfsstroom Ie 2 A
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Geschikt voor railmontage Ja
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Geschikt voor noodstop Nee
Diepte 142 mm
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Externe reset mogelijk Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Nom. stuurspanning bij DC 24 - 24 V
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Met kortsluitactivering Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 0.75 kW
Aantal signaallampen 4
Met zekering Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 2 - 2 A
 
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 1
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase 0.552 kW
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Aanloopklasse CLASS 10 A
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens 60 °C
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit Schroefaansluiting
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Type stuurspanning DC
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase 0.37 kW
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V 2 A
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company