Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 156,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens LOOP-THROUGH CONNECTOR 22.5MM
Artikelnr: 2850306966
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens 3-PHASE BUSBAR TRIPLE
Artikelnr: 2850151656
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Voedings terminal voor motor starters schroef
Artikelnr: 2700185218
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens TERMINAL 2-POLE SCREW 1X4SQMM
Artikelnr: 2850155474
Min: 6 STK , besteleenheid 6 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens BUSBAR SYSTEM ACCESSORY
Artikelnr: 2850159017
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Afsluitconnector voor motorstarter 3rm2
Artikelnr: 2700187504
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens REV. STARTER 0.4-2.0A 24V SAFETY SCREW
Artikelnr: 2850151650
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Busbar adapter syst.cover
Artikelnr: 2700471099
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Cap toebehoren
Artikelnr: 2850151657
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens COVER PROFILE 10MM 1000MM LONG
Artikelnr: 2850159016
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
120053
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121600
|
Motorstarter combinatie |
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie |
2 A
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Diepte |
142 mm
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase |
0.552 kW
|
| Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V |
2 A
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging |
2 - 2 A
|
| Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens |
60 °C
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal commandoposities |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact |
1
|
| Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase |
0.37 kW
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
|---|---|
| Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Met zekering |
Nee
|
| Nom. stuurspanning bij DC |
24 - 24 V
|
| Geschikt voor noodstop |
Nee
|
| Breedte |
23 mm
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal signaallampen |
4
|
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V |
0.75 kW
|
| Met transformator |
Nee
|
| Type stuurspanning |
DC
|
| Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging |
Nee
|
| Aanloopklasse |
CLASS 10 A
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Met kortsluitactivering |
Nee
|
| Externe reset mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal hulpcontacten als maakcontact |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.