In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 285,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Ethernet TM3 Bus Coupler Module
Artikelnr.: 2850523855
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric MODULE TM3-2 ANALOG OUTPUTS
Artikelnr.: 2850139568
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric USB PROGRAMMATION CABLE 3 METER
Artikelnr.: 2850076444
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric MODULE TM3-8 ANALOG INPUTS SPRING
Artikelnr.: 2850139565
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric SD MEMORY CARD FOR M2XX CONTROLLER 256MB
Artikelnr.: 2850139646
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric CABLE FOR M2XX INTEGRATED ANALOG INPUT
Artikelnr.: 2850304263
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Aanraakscherm 5.7 in tft kleur
Artikelnr.: 2700322394
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric REMOTE GRAPHIC DISPLAY
Artikelnr.: 2850139655
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric MODULE TM3-8 INPUTS SPRING
Artikelnr.: 2850139574
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric MOUNTING KIT FOR M221 AND TM3
Artikelnr.: 2850304264
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102154
|
PLC basiseenheid |
|
| Aantal digitale uitgangen |
8
|
| Model |
Compact
|
| Hoogte |
102 mm
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Met display |
Nee
|
| Geheugentype |
RAM
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
2
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
2
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Breedte |
70 mm
|
| Diepte |
85 mm
|
| Geheugenomvang |
512 kByte
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Geheugenuitbreiding mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
8
|
| Aantal analoge ingangen |
2
|
| Aantal HW-interfaces USB |
1
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) |
0.2 ms
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Systeemcomponenten |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - V
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Aantal relaisuitgangen |
8
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor IEC 60870 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Max. aantal schakelklokken |
255
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DNP3 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.