In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.870,95 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
EATON
Eaton HMI 7" Capacitief ETH RS232 RS485 CAN Linux PLC
Artikelnr.: 2850661194
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105118
|
Grafisch paneel |
|
| Opgenomen vermogen |
14.4 W
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Inbouwdiepte |
50.1 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Beeldschermdiagonaal |
7 inch
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal pixels, verticaal |
600
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Aantal pixels, horizontaal |
1024
|
| Met numeriek toetsenbord |
Nee
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Aantal online-talen |
100
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
512000 kByte
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Met alpha toetsenbord |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Hoogte front |
125.6 mm
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Met software-interfaces |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Met recepten |
Ja
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Aantal password-levels |
200
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Breedte front |
181.5 mm
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 30 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Beschermingsgraad frontzijde (NEMA) |
12
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Aantal systeemtoetsen |
1
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Touch-technologie |
Capacitieve multitouch
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.