In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.743,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
EATON
Eaton HMI/PLC 7' TFT COLOR CAPACITIEVE TOUCH 1X ETHERNET 2XUSB RS232
Artikelnr.: 2850147818
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105118
|
Grafisch paneel |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Opgenomen vermogen |
11.9 W
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Inbouwdiepte |
50.1 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Beeldschermdiagonaal |
7 inch
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
1
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Met numeriek toetsenbord |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Met alpha toetsenbord |
Nee
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Aantal password-levels |
200
|
| Met software-interfaces |
Ja
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Aantal online-talen |
100
|
| Aantal kleuren van het display |
16777200
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal pixels, horizontaal |
1024
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Aantal pixels, verticaal |
600
|
|---|---|
| Hoogte front |
125.6 mm
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
512000 kByte
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Breedte front |
181.5 mm
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Beschermingsgraad frontzijde (NEMA) |
12
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Ja
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Met recepten |
Ja
|
| Touch-technologie |
Capacitieve multitouch
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Aantal systeemtoetsen |
1
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 30 V
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.