Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 77,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Hulpcontact 1s+1o voorzijde
Artikelnr.: 2700333592
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Hulpcontact 1s+1o zijkant
Artikelnr.: 2700333594
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Foutmeld 1s+hulpcontact 1s
Artikelnr.: 2700333601
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Aansluitblok gv2-lc1d
Artikelnr.: 2700333947
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Aansluitblok
Artikelnr.: 2700330938
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Verb.strip gv2 4x45mm
Artikelnr.: 2700333958
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Min spanningspoel 380v 50hz
Artikelnr.: 2700333627
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric UITSCHAKELSPOEL 220V 50HZ
Artikelnr.: 2850135256
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric DEURBEDIENING GV2LE/GV2RT
Artikelnr.: 2850070894
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102166
|
Motorbeveiligingsschakelaar |
|
| Hoogte |
89 mm
|
| Verliesvermogen |
1.8 W
|
| Uitschakeltechniek |
Magnetisch
|
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging |
14 - A
|
| Nom. continustroom Iu |
14 A
|
| Diepte |
78.5 mm
|
| Bedrijfsspanning (meetspanning) |
690 - V
|
| Met geïntegreerd hulpcontact |
Nee
|
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel |
Nee
|
| Uitvoering van het bedieningselement |
Tuimelaar
|
|---|---|
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V |
5.5 kW
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Breedte |
45 mm
|
| Aantal polen |
3
|
| Met thermische beveiliging |
Nee
|
| Faseuitvalgevoelig |
Ja
|
| Nom. vermogen bij AC-3, 230 V |
3 kW
|
| Apparaatbouwvorm |
Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
|
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC |
15 kA
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.