Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Uitvoering van het bedieningselement
Lengte sensor
Diameter sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Aantal contacten als maakcontact
Uitlijning van het bedieningselement
Aantal contacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Uitvoering elektrische aansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Aantal veiligheidshulpcontacten
Schakelfunctie
Materiaal behuizing
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Gedwongen openend
Met status-indicatie
Aantal contacten als wisselcontact
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Uitvoering van de interface
Schakelfunctie vergrendelend
Bouwvorm behuizing
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Uitgang elektronisch
Breedte sensor
Hoogte van de sensor