Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 24,91 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BOHM
Bohm Solarkabel 1x6mm² koper Dca 500M 04329005H500
Artikelnr.: 2850113493
Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
DRAKA
Draka Tecsun Solarkabel 1x6mm² koper Dca 5M 132864NN
Artikelnr.: 2850100305
Min: 5 MTR , Besteleenheid 5 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
DRAKA
Draka Tecsun Solarkabel 1x6mm² koper Eca 500M Haspel 132867WA
Artikelnr.: 2850087209
Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
DRAKA
Draka Tecsun Solarkabel 1x6mm² koper Dca 5M 132867NN
Artikelnr.: 2850100307
Min: 5 MTR , Besteleenheid 5 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BOHM
Bohm Solarkabel 1x6mm² koper Dca 5M 4329004.H500
Artikelnr.: 2850113560
Min: 5 MTR , Besteleenheid 5 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
DRAKA
Draka Tecsun Solarkabel 1x6mm² koper Eca 5M 132868NN
Artikelnr.: 2850100309
Min: 5 MTR , Besteleenheid 5 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
DRAKA
Draka Tecsun Solarkabel 1x6mm² koper Eca 500M Haspel 132864WA
Artikelnr.: 2850087206
Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
DRAKA
Draka Tecsun Installatiekabel 1x6mm² koper Eca 5000M Haspel 1328644Q
Artikelnr.: 2850112678
Min: 5000 MTR , Besteleenheid 5000 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BOHM
Bohm Solarkabel 1x6mm² koper Dca 5M 4329005.H500
Artikelnr.: 2850113561
Min: 5 MTR , Besteleenheid 5 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
STÄUBLI
Stäubli montagesleutels set a 2 stuks
Artikelnr.: 2700582424
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121400
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300009
|
Connector stekerbaar |
|
| Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel |
85 °C
|
| Aansluitwijze |
Crimp
|
| Nom. (meet)stroom |
39 A
|
| Aantal polen |
1
|
| Model |
Stekker
|
| Aantal aansluitingen per pool |
1
|
| Kabeldiameter |
5.9 - 8.8 mm
|
| Oppervlaktebehandeling contacten |
Vertind
|
|---|---|
| Nom. (meet)spanning |
1000 V
|
| Lengte |
58 mm
|
| Materiaal behuizing |
Polyamide (PA)
|
| Type vergrendeling |
Geïntegreerd in plug-in connector
|
| Vervuilingsgraad |
3
|
| Doorsnede aansluiting (soepel) |
4 - 6 mm²
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP65
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.