Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Installatiekabel
  4. Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg
  5. 04329005H500
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bohm Solarkabel 1x6mm² koper Dca 500M 04329005H500
 Vorige
 Volgende
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg - Bohm Solarkabel 1x6mm² koper Dca 500M 04329005H500 - 04329005H500
BOHM

Bohm Solarkabel 1x6mm² koper Dca 500M 04329005H500

Artikelnr.: 
2850113493
Lev. nr.: 
04329005H500
Producttype: 
SOLARKAB.6MM RD H500

Brutoprijs

€ 3,42 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Weicon Mini-zonnestripper 1.5 - 6mm² 52002003W

    WEICON

    Weicon Mini-zonnestripper 1.5 - 6mm² 52002003W

    Artikelnr.: 2850257587

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Voldoet aan de NEN EN 50618. Zeer goed bestand tegen weersinvloeden, zoals UV-straling, ozon en vocht. Halogeenvrij en rookarm. Gebruikstemperatuur tussen -40 en> +120 °C. Levensverwachting van 25 jaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26121600
Conditie/kortingsgroep 202001
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg
Afscherming langswaterdicht Nee
Adercodering Kleur
Litze Nee
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie Polyolefine
Mantelkleur Rood
Loodmantel Nee
Oppervlakte geleider Vertind
Nom. spanning U 1 kV
Buitendiameter circa 6.3 mm
Nom. geleiderdoorsnede 6 mm²
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling -10 - 60 °C
Aderscherm Nee
Mantelmateriaal Polyolefine
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Dca
Geleidermateriaal Koper
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling s2
Geleidervorm Rond
Aantal hulpaders 0
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Nee
Bewapening/armering Geen
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Nom. spanning U0 0.6 kV
Concentrische geleider Geen
Kabelgeometrie Rond
Geschikt als installatiekabel Ja
Glasvezelelement Nee
 
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes d2
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Kabel dwarswaterdicht Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -40 - 90 °C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 120 °C
Geleider langswaterdicht Nee
Binnenveldsturing Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-1 Geen
Buitenveldsturing Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Nee
Met knaagdierbescherming Ja
Aantal aders 1
Scherm Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2 Ja
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad a3
Vochtbarrière Geen
Functiebehoud volgens BS 8434-2 Nee
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 32.5 mm
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Met aardgeleider Nee
Functiebehoud volgens BS 8491 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Nee
Geleidende coating Nee
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Geschikt als middenspanningskabel Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company