Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
DRAKA
Draka Tecsun Solarkabel 1x6mm² koper Eca 500M Haspel 132867WA
Artikelnr.: 2850087209
Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
DRAKA
Draka Tecsun Solarkabel 1x6mm² koper Eca 500M Haspel 132867WA
Artikelnr.: 2850087209
Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WEICON
Weicon Mini-zonnestripper 1.5 - 6mm² 52002003W
Artikelnr.: 2850257587
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
100047
|
| DoP-nummer |
1007351
|
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
|
| Materiaal aderisolatie |
Rubber
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-40 - 90 °C
|
| Gewicht |
77 kg/km
|
| Binnenveldsturing |
Nee
|
| Bewapening/armering |
Geen
|
| Buitenveldsturing |
Nee
|
| Litze |
Nee
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
6 mm²
|
| Kabelbreedte circa |
7 mm
|
| Nom. spanning U |
1 kV
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Vochtbarrière |
Geen
|
| Nom. spanning U0 |
1 kV
|
| Geleidende coating |
Nee
|
| Mantelkleur |
Rood
|
| Loodmantel |
Nee
|
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur |
90 °C
|
| Mantelmateriaal |
Rubber
|
| Geleidervorm |
Rond
|
| Afscherming langswaterdicht |
Nee
|
| Geleider langswaterdicht |
Nee
|
| Geschikt als middenspanningskabel |
Nee
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 5 = soepel
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Concentrische geleider |
Geen
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Nee
|
|---|---|
| Met aardgeleider |
Nee
|
| Specificatie aderisolatie |
Rubber - Hard grade Ethylene Propylene Rubber (HEPR)
|
| Aderscherm |
Nee
|
| Functiebehoud volgens EN 50200 |
Geen
|
| Geschikt als hoogspanningskabel |
Nee
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Ja
|
| Aantal aders |
1
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
s2
|
| Buitendiameter circa |
6.1 mm
|
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel |
Nee
|
| Glasvezelelement |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Dca
|
| Met knaagdierbescherming |
Nee
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-2 |
Geen
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
-25 - 60 °C
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
a3
|
| Aantal hulpaders |
0
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-3 |
Geen
|
| Geschikt als installatiekabel |
Ja
|
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties |
Nee
|
| Specificatie mantelmateriaal |
Rubber - Ethyleenvinylacetaat (EVA)
|
| Scherm |
Nee
|
| Kabelhoogte circa |
7 mm
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Ja
|
| Oppervlakte geleider |
Vertind
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
d2
|
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd |
20 mm
|
| Geleiderweerstand bij 20°C |
3.39 Ohm/km
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.