warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Datakabel en communicatiekabel
  4. Data- en communicatiekabel (koper)
  5. 033788
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Legrand LCS DATAKABEL S/FTP CAT.8 LSZH 500M OP HASPEL EUROBRANDKLASSE = DCA Legrand LCS DATAKABEL S/FTP CAT.8 LSZH 500M OP HASPEL EUROBRANDKLASSE = DCA
 Vorige
 Volgende
Data- en communicatiekabel (koper) - Legrand LCS DATAKABEL S/FTP CAT.8 LSZH 500M OP HASPEL EUROBRANDKLASSE = DCA - 033788
Legrand LCS DATAKABEL S/FTP CAT.8 LSZH 500M OP HASPEL EUROBRANDKLASSE = DCA
LEGRAND

Legrand LCS DATAKABEL S/FTP CAT.8 LSZH 500M OP HASPEL EUROBRANDKLASSE = DCA

Artikelnr.: 
2850465522
Lev. nr.: 
033788
EAN nr.: 
3414970982131
Producttype: 
033788

Brutoprijs

€ 4,99 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Legrand DATAKABEL S/FTP CAT7 LSZH HASPEL 500 METER

    LEGRAND

    Legrand DATAKABEL S/FTP CAT7 LSZH HASPEL 500 METER

    Artikelnr.: 2700859228

    

     MTR

    Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Alternatief

  • Legrand DATAKABEL S/FTP CAT7 LSZH HASPEL 500 METER

    LEGRAND

    Legrand DATAKABEL S/FTP CAT7 LSZH HASPEL 500 METER

    Artikelnr.: 2700859228

    

     MTR

    Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Legrand LCS3 BLIND CASSETTEBLOK VOOR LCS3 PATCHPANEEL

    LEGRAND

    Legrand LCS3 BLIND CASSETTEBLOK VOOR LCS3 PATCHPANEEL

    Artikelnr.: 2850241949

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand LCS3 PATCHPANEEL 24-V 1HE COMPL INCL 24 STUKS CAT.6A STP CONNECTOREN

    LEGRAND

    Legrand LCS3 PATCHPANEEL 24-V 1HE COMPL INCL 24 STUKS CAT.6A STP CONNECTOREN

    Artikelnr.: 2850241959

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand LCS3 BLINDPLAAT VOOR 1 LCS3 RJ45 POORT SET VAN 6

    LEGRAND

    Legrand LCS3 BLINDPLAAT VOOR 1 LCS3 RJ45 POORT SET VAN 6

    Artikelnr.: 2850241948

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand SET VAN 6 STUKS LCS³ PATCHPANEEL CONNECTOR CAT.8 STP RJ45

    LEGRAND

    Legrand SET VAN 6 STUKS LCS³ PATCHPANEEL CONNECTOR CAT.8 STP RJ45

    Artikelnr.: 2850465521

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand LCS³ PATCHPANEEL 19INCH 1HE INCL.24 RJ 45 CAT.8 STP VLAK

    LEGRAND

    Legrand LCS³ PATCHPANEEL 19INCH 1HE INCL.24 RJ 45 CAT.8 STP VLAK

    Artikelnr.: 2850465520

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand LCS3 Patchkabel LSZH aqua S / FTP Cat8 RJ45 8(8) 2M blauw 033703

    LEGRAND

    Legrand LCS3 Patchkabel LSZH aqua S / FTP Cat8 RJ45 8(8) 2M blauw 033703

    Artikelnr.: 2850465514

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand LCS3 Patchkabel LSZH aqua S / FTP Cat8 RJ45 8(8) 3M blauw 033704

    LEGRAND

    Legrand LCS3 Patchkabel LSZH aqua S / FTP Cat8 RJ45 8(8) 3M blauw 033704

    Artikelnr.: 2850465515

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand LCS DATAKABEL S/FTP CAT.8 LSZH 500M OP HASPEL EUROBRANDKLASSE = DCA

    LEGRAND

    Legrand LCS DATAKABEL S/FTP CAT.8 LSZH 500M OP HASPEL EUROBRANDKLASSE = DCA

    Artikelnr.: 2850465522

    

     MTR

    Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26121600
Conditie/kortingsgroep 108120
Data- en communicatiekabel (koper)
Getwist Per twee
Gewicht 299 kg/km
Afscherming groepen Folie
Afscherming collectief Vlechtwerk
Kabeltype S / FTP
Adercodering Kleur
Karakteristieke impedantie 100 Ohm
Aantal groepen getwist 4
Bewapening/armering Geen
Litze Nee
Mantelkleur Blauw
Nom. geleiderdoorsnede 0.32 mm²
Kabel dwarswaterdicht Ja
Aantal aders 8
Samenslag Bundel
Chemische bescherming Geen
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Nom. geleiderdiameter 0.64 mm
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes d2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling 0 - 50 °C
Kabelbreedte circa 8.5 mm
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Nee
Buitendiameter circa 8.5 mm
Kabelhoogte circa 8.5 mm
NVP waarde 73 %
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 34 mm
 
Rookarm volgens IEC 61034-2 Ja
Geschikt als signaalkabel Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -20 - 60 °C
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding 68 mm
Kabel langswaterdicht Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) Nee
Oppervlakte geleider Blank
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging 68 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad a1
Met ripkoord Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-23 Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Dca
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Kabelgeometrie Rond
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling s2
Specificatie mantelmateriaal Polyethyleen (PE)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
AWG-maat 22
Geschikt als telefoonkabel Ja
Specificatie aderisolatie Polyethyleen (PE)
Geschikt als computer data kabel Ja
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Nee
Duplex Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company