Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Contactdozen
  4. Wandcontactdoos
  5. 2CKA002083A0343
  • 
Wandcontactdoos - ABB Busch-Jaeger WDI wandcontactdoos opbouw 16A 230V RA Mat zwart RAL 5010 IP66 2CKA002083A0343 - 2CKA002083A0343
ABB BUSCH-JAEGER

ABB Busch-Jaeger WDI wandcontactdoos opbouw 16A 230V RA Mat zwart RAL 5010 IP66 2CKA002083A0343

Artikelnr: 
2850026688
Lev. nr.: 
2CKA002083A0343
EAN nr: 
4011395228401
Product type: 
2300 EWDI

Brutoprijs

€ 105,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • ABB Busch-Jaeger bodemplaat schakelmateriaal 1716-0-0042 (wd wdi ws wsi) 1-voudig Horizontaal en verticaal RAL 1013 2CKA001716A0042

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger bodemplaat schakelmateriaal 1716-0-0042 (wd wdi ws wsi) 1-voudig Horizontaal en verticaal RAL 1013 2CKA001716A0042

    Artikelnr: 2700441621

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger WDI afsluiting wdi grijs RAL 7010 2CKA001761A1376

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger WDI afsluiting wdi grijs RAL 7010 2CKA001761A1376

    Artikelnr: 2850074899

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger WD schot blind wdi blauw RAL 5010 2CKA001761A0808

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger WD schot blind wdi blauw RAL 5010 2CKA001761A0808

    Artikelnr: 2850011577

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger WDI Wartel PG11 grijs RAL 7010 2CKA001761A1368

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger WDI Wartel PG11 grijs RAL 7010 2CKA001761A1368

    Artikelnr: 2700366557

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger STEKER RA BAJONET IP66 WD

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger STEKER RA BAJONET IP66 WD

    Artikelnr: 2850011643

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger WD WDI WSI Schotje 1x in WD/WDI/WSI blauw RAL 5010 2CKA001761A0899

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger WD WDI WSI Schotje 1x in WD/WDI/WSI blauw RAL 5010 2CKA001761A0899

    Artikelnr: 2700441699

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger WD WDI WSI Koppelstuk WD/WDI/WSI blauw RAL 5010 2CKA001761A0782

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger WD WDI WSI Koppelstuk WD/WDI/WSI blauw RAL 5010 2CKA001761A0782

    Artikelnr: 2700440301

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Opbouw wandcontactdoos met randaarde, met klapdeksel, IP66, EWDI.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 103102
Wandcontactdoos
Nom. stroom 16 A
Met aan/uitschakelaar Nee
Halogeenvrij Ja
Aantal fasen 1
Met signaallamp Nee
Speciale voeding Geen
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Nom. foutstroom 0 mA
Uitwerpmechanisme Nee
Nom. spanning 230 V
Geïsoleerde montage Ja
Kleur Zwart
Afsluitbaar Nee
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Model Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Met oriëntatieverlichting Nee
Montagewijze Opbouw
Stekkerstand gedraaid Nee
Transparant Nee
Materiaal Kunststof
Schakelmateriaaldiepte 70 mm
Met doorlusvoorziening Ja
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 5010
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Met klapdeksel Nee
 
Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Foutstroombeveiliging Nee
Overspanningsbeveiliging Ja
Uitvoering oppervlakte Mat
Frequentie 50 - Hz
Met functieverlichting Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP66
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Slagvastheid IK04
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Schakelmateriaalhoogte 80 mm
Aantal actieve contacten (rond) 2
Antibacteriële behandeling Nee
Opdruk/indicatie Geen
Schakelmateriaalbreedte 73 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met glaszekering Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Aardcontact Randaarde clips
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Metallic Nee
Aantal actieve contacten (vierkant) 0
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company