In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 8,87 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
HAGER
Hager S.1 Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10118989
Artikelnr.: 2700328293
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager B.7 afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 10116616
Artikelnr.: 2700327008
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager B.7 afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 10126616
Artikelnr.: 2700327010
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager S.1 Afdekraam 3-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10138989
Artikelnr.: 2700328303
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker B.3 Opbouwbehuizing 2-voudig 0 module antraciet Verticaal 10421606
Artikelnr.: 2700327589
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager S.1 Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10119909
Artikelnr.: 2700327501
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager B.3 Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 10123904
Artikelnr.: 2700958165
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager B.7 Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10116909
Artikelnr.: 2700327460
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager S.1 Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10128989
Artikelnr.: 2700328298
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager B.3 Afdekraam 3-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 10133904
Artikelnr.: 2700958168
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107101
|
Wandcontactdoos |
|
| Kleur |
Wit
|
| Nom. stroom |
16 A
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Model |
Contactdoos CEE 7/3 (type F)
|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Aantal fasen |
2
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Frequentie |
50 - 50 Hz
|
| Met aan/uitschakelaar |
Nee
|
| Aantal contactdozen |
1
|
| Nom. foutstroom |
0 mA
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Geïsoleerde montage |
Ja
|
| Aantal contactdozen schakelbaar |
0
|
| Foutstroombeveiliging |
Nee
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Schakelmateriaalbreedte |
70.9 mm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Met glaszekering |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (rond) |
2
|
|---|---|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9010
|
| Aantal USB-A poorten |
0
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| In overeenstemming met UK Building Regulations Part M |
Nee
|
| Uitwerpmechanisme |
Nee
|
| Met functieverlichting |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal actieve contacten (vlak) |
0
|
| Metallic |
Nee
|
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) |
Nee
|
| Kleur schakelelement |
Wit
|
| Met doorlusvoorziening |
Nee
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Met oriëntatieverlichting |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Stekkerstand gedraaid |
Nee
|
| Schakelmateriaaldiepte |
41.5 mm
|
| Schakelmateriaalhoogte |
70.9 mm
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
31 mm
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker |
Nee
|
| Met Wi-Fi signaal repeater |
Nee
|
| Aantal USB-C poorten |
0
|
| Aardcontact |
Randaarde clips
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.