In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3,76 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
HAGER
Hager berker S.1/B.3/B.7 opzetwip aan / uit enkele wip wit RAL 9010 16201909
Artikelnr.: 2700327271
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager S.1/B.3/B.7 wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 9010 IP20 47238989
Artikelnr.: 2700329433
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker IP44 Glimlamp verlichtingselement schakelmateriaal n-klem basiselementen 230V Wit 1675
Artikelnr.: 2700328016
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker S.1/B.3/B.7 bedieningselement + rode lens aan / uit enkele wip wit RAL 9010 16248989
Artikelnr.: 2700329339
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker S.1/B.3/B.7 bedieningselement aan / uit enkele wip wit RAL 9010 16228989
Artikelnr.: 2700329335
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker Wipimpulsdrukker inbouw Wip Mat aluminium 5031
Artikelnr.: 2700325578
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker Sleutelschakelaar profiel-halfcilinder Tweepolige schakelaar opbouw 16AX IP20 382610
Artikelnr.: 2700100403
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker wipschakelaar basiselementen Wisselschakelaar opbouw 10AX IP20 613036
Artikelnr.: 2700328021
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker Wipimpulsdrukker inbouw Wip Mat 5036
Artikelnr.: 2700328044
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
107101
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Afdekraam schakelmateriaal |
|
| Inbouwhoogte |
56 mm
|
| Materiaalkwaliteit |
Duroplast
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9010
|
| Kleur |
Wit
|
| Breedte |
80.5 mm
|
| Hoogte |
80.5 mm
|
| Geschikt voor vloerpot |
Nee
|
| Aantal eenheden |
1
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Diepte |
9.5 mm
|
| Diameter boring (gaten) |
0 mm
|
| Transparant |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
|---|---|
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) |
0
|
| Met montageraam |
Nee
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Aantal eenheden horizontaal |
1
|
| Aantal eenheden verticaal |
1
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) |
Ja
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Ja
|
| Inbouwbreedte |
56 mm
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Bevestigingswijze |
Klembevestiging
|
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) |
0
|
| Montagerichting |
Horizontaal en verticaal
|
| Geschikt voor wandgoot |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.