Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creƫer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Schakelaars
  4. Installatieschakelaar
  5. 2CKA001084A0839
  • 
Installatieschakelaar - ABB Busch-Jaeger WDI Installatieschakelaar industrie Serieschakelaar opbouw 16AX blauw RAL 5010 IP66 2CKA001084A0839 - 2CKA001084A0839
ABB BUSCH-JAEGER

ABB Busch-Jaeger WDI Installatieschakelaar industrie Serieschakelaar opbouw 16AX blauw RAL 5010 IP66 2CKA001084A0839

Artikelnr: 
2850008454
Lev. nr.: 
2CKA001084A0839
EAN nr: 
4011395026908
Product type: 
2601/5 WDI

Brutoprijs

€ 64,80 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • ABB Busch-Jaeger WD schot blind wdi blauw RAL 5010 2CKA001761A0808

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger WD schot blind wdi blauw RAL 5010 2CKA001761A0808

    Artikelnr: 2850011577

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger bodemplaat schakelmateriaal 1716-0-0042 (wd wdi ws wsi) 1-voudig Horizontaal en verticaal RAL 1013 2CKA001716A0042

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger bodemplaat schakelmateriaal 1716-0-0042 (wd wdi ws wsi) 1-voudig Horizontaal en verticaal RAL 1013 2CKA001716A0042

    Artikelnr: 2700441621

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger WD WDI WSI Schotje 1x in WD/WDI/WSI blauw RAL 5010 2CKA001761A0899

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger WD WDI WSI Schotje 1x in WD/WDI/WSI blauw RAL 5010 2CKA001761A0899

    Artikelnr: 2700441699

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger WDI Wartel PG11 grijs RAL 7010 2CKA001761A1368

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger WDI Wartel PG11 grijs RAL 7010 2CKA001761A1368

    Artikelnr: 2700366557

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger WDI afsluiting wdi grijs RAL 7010 2CKA001761A1376

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger WDI afsluiting wdi grijs RAL 7010 2CKA001761A1376

    Artikelnr: 2850074899

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger WD WDI WSI Koppelstuk WD/WDI/WSI blauw RAL 5010 2CKA001761A0782

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger WD WDI WSI Koppelstuk WD/WDI/WSI blauw RAL 5010 2CKA001761A0782

    Artikelnr: 2700440301

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Opbouw wipschakelaar, serie, industrieel, IP66, 16 AX, 250 V AC.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 103102
Installatieschakelaar
Halogeenvrij Ja
Nom. spanning 250 V
Montagewijze Opbouw
Kleur Blauw
Bedieningswijze Wip/drukker
Samenstelling Basiselement met complete behuizing
Verlichting Nee
Drukvlakschakelaar Nee
Bevestigingswijze Schroefbevestiging
Met montageplaat Nee
Terugmeldcontact Nee
Materiaal Kunststof
Schakelmateriaalbreedte 80 mm
Type schakeling Serieschakelaar
Nom. (meet)stroom 16 A
Aantal wippen 2
Schakelstroom voor fluorescentielampen 16 AX
 
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Aansluitwijze Steekklem
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Wasmachineschakelaar Nee
Functie verlichting Controle en oriƫntatie
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 5010
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP66
Compatible met Apple HomeKit Nee
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Schakelmateriaaldiepte 74 mm
Verwarmingsschakelaar Nee
Schakelmateriaalhoogte 54 mm
Compatible met Google Assistant Nee
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Antibacteriƫle behandeling Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.Ā 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor ā€œAccepteer allesā€, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • IndustriĆ«le componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • Ā©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
Ā© www.rexel.com

A Rexel Group Company