Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting inbouw
  5. 1006404
  • 
Buitenverlichting inbouw - SLV Concreto LED inbouwarmatuur 3000K 8.5W 80x250mm opbouw wand grijs 1006404 - 1006404
SLV

SLV Concreto LED inbouwarmatuur 3000K 8.5W 80x250mm opbouw wand grijs 1006404

Artikelnr.: 
2850544282
Lev. nr.: 
1006404
EAN nr.: 
4024163266369
Producttype: 
1006404

Brutoprijs

€ 209,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De wandopbouwarmatuur CONCRETO M is gemaakt van beton en zet nieuwe accenten in de buitenruimte. Met een lichtkleurtemperatuur van 3000 Kelvin straalt de geïntegreerde led-lichtbron warmwit licht uit, dat zeer aangenaam is en een levensduur heeft van 50.000 uur. Bovendien is de grijze betonlamp dankzij beschermingsgraad IP65 perfect beschermd tegen het binnendringen van vuil en vocht.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Plafond-/wandarmatuur
Spanningstype AC
Kleur behuizing Grijs
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Nom. stroom 700 - mA
Breedte 250 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte 150 mm
Met bewegingssensor Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor lampvermogen 8.5 - W
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte 80 mm
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Max. systeemvermogen 8.5 W
Slagvastheid IK02
 
Met lichtbron Ja
Met luchtsleuven Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Dimbaar RF Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Soort bedrading Eindig
Kleurtemperatuur 3000 - K
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtkleur Wit
Met IFTTT ondersteuning Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Casambi Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 350 - 350 lm
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company