Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 58,21 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance LED Spot Brushed Silver GU10 spot 2700K 690lm 486x90mm 21-40° Schroefklem zilver 4058075540569
Artikelnr.: 2850472864
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118026
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
3
|
| Aantal polen |
3
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Breedte |
80 mm
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - 2700 K
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Geschikt voor lampvermogen |
9 - 9 W
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Lengte |
465 mm
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
25000 h
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
|---|---|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Hoogte/diepte |
146 mm
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - 45 °C
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK05
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Max. systeemvermogen |
9 W
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.4
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.