Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Opbouwspots
  5. 4058075540569
  • 
Opbouwspots - Ledvance LED Spot Brushed Silver GU10 spot 2700K 690lm 486x90mm 21-40° Schroefklem zilver 4058075540569 - 4058075540569
LEDVANCE

Ledvance LED Spot Brushed Silver GU10 spot 2700K 690lm 486x90mm 21-40° Schroefklem zilver 4058075540569

Artikelnr.: 
2850472864
Lev. nr.: 
4058075540569
EAN nr.: 
4058075540569
Producttype: 
LEDSPOT3XGU

Brutoprijs

€ 50,12 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Ledvance GU10 Schijnwerper 2700K 465x80mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem grijs 4058075260825

    LEDVANCE

    Ledvance GU10 Schijnwerper 2700K 465x80mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem grijs 4058075260825

    Artikelnr.: 2850404208

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Plafondgemonteerde armaturen met flexibele GU10 spots. Productkenmerken: Armaturenfamilie beschikt over vijf versies met maximaal 6 spotkoppen. Oppervlak van behuizing gemaakt van geborsteld nikkel. Zwenkbare lampkop. Productvoordelen: Energiebesparing van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampspotlights. Tijdloos ontwerp. Flexibel dankzij de vervangbare LED lampen. Eenvoudige montage. Toepassingsgebieden: Binnentoepassingen. Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders. Keukens, werkruimten. Plafond- en wandopbouwmontage. Technische uitrusting: Uitgerust met OSRAM LED lamp EAN 4058075233263. Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118026
Plafond-/wandarmatuur
Aansluitwijze Schroefklem
Met lichtsensor Nee
Breedte 90 mm
Lamphouder GU10
Kleur behuizing Zilver
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lengte 486 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met bewegingssensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor aantal lichtbronnen 3
Geschikt voor wandmontage Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Hoogte/diepte 170 mm
Rasteruitvoering Geen
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Aantal polen 3
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Slagvastheid IK03
Materiaal behuizing Aluminium
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar Dali-2 Nee
Max. systeemvermogen 7.8 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Nom. spanning 220 - V
Compatible met Amazon Alexa Nee
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Kleurtemperatuur 2700 - K
Dimbaar faseafsnijding Nee
Soort bedrading Eindig
 
Met luchtsleuven Nee
Met lichtbron Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 28
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Dimbaar 1-10 V Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 17
Met IFTTT ondersteuning Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar DMX Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 15000 h
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar Dali Nee
Nom. stroom 75 - mA
Dimbaar DSI Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 690 - 690 lm
Dimbaar RF Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Vermogensfactor 0.4
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company