Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 4058075260801
  • 
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - Ledvance GU10 Schijnwerper 2700K 80x80mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem grijs 4058075260801 - 4058075260801
LEDVANCE

Ledvance GU10 Schijnwerper 2700K 80x80mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem grijs 4058075260801

Artikelnr.: 
2850404207
Lev. nr.: 
4058075260801
EAN nr.: 
4058075260801
Producttype: 
LSP3GR

Brutoprijs

€ 24,78 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance LED Spot Brushed Silver GU10 spot 2700K 230lm 80x80mm 21-40° Schroefklem zilver 4058075540507

    LEDVANCE

    Ledvance LED Spot Brushed Silver GU10 spot 2700K 230lm 80x80mm 21-40° Schroefklem zilver 4058075540507

    Artikelnr.: 2850472862

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Plafondspots met lampvoet G9 of GU10. Productkenmerken: Armaturenfamilie beschikt over vijf versies met maximaal 6 spotkoppen. Verkrijgbaar als GU10- of G9-spotarmaturen. Oppervlak van behuizing gemaakt van geborsteld nikkel. G9-spotversies met diffuser van matglas. Zwenkbare lampkop. Productvoordelen: Energiebesparing van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampspotlights. Tijdloos ontwerp. Flexibel dankzij de vervangbare LED lampen. Eenvoudige montage. Toepassingsgebieden: Binnentoepassingen. Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders. Keukens, werkruimten. Plafond- en wandopbouwmontage. Technische uitrusting: Uitgerust met PAR16 of PIN G9 LED-lampen. Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118026
Plafond-/wandarmatuur
Met bewegingssensor Nee
Breedte 80 mm
Lamphouder GU10
Geschikt voor lampvermogen 3 - 3 W
Met lichtsensor Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor wandmontage Ja
Kleurweergave-index 80-89
Aantal polen 3
Kleur behuizing Grijs
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Spanningstype AC
Lengte 80 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lichtverdeling Symmetrisch
Compatible met Amazon Alexa Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 45 °C
Materiaal behuizing Aluminium
Hoogte/diepte 130 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Max. systeemvermogen 3 W
Met IFTTT ondersteuning Nee
 
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimming programmeerbaar Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Dali-2 Nee
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Nom. spanning 220 - 240 V
Met lichtbron Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met luchtsleuven Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Soort bedrading Eindig
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 25000 h
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Vermogensfactor 0.4
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company