warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 501044.009
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
RZB LED Ovale armatuur 840 aan/uit 4000K 171x123mm Vrijstralend/diffuus Steekklem grijs 501044.009
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - RZB LED Ovale armatuur 840 aan/uit 4000K 171x123mm Vrijstralend/diffuus Steekklem grijs 501044.009 - 501044.009
RZB

RZB LED Ovale armatuur 840 aan/uit 4000K 171x123mm Vrijstralend/diffuus Steekklem grijs 501044.009

Artikelnr.: 
2850418651
Lev. nr.: 
501044.009
EAN nr.: 
4051859345671
Producttype: 
501044.009

Brutoprijs

€ 32,90 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • RZB LED Portiekarmatuur 4000K 780lm 171x123mm Vrijstr Steekklem grijs 501048.009

    RZB

    RZB LED Portiekarmatuur 4000K 780lm 171x123mm Vrijstr Steekklem grijs 501048.009

    Artikelnr.: 2850605114

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Standard LED, 8,5 W, 740 lm, 840, grijs, on/off Ovale armaturen uit kunststof, L 171 B 123 H 70, 128°/121°, Glas helder, gestructureerd


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300298
Plafond-/wandarmatuur
Breedte 123 mm
Met bewegingssensor Nee
Lichtuittrede Direct
Spanningstype AC
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Met lichtsensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aansluitwijze Steekklem
Kleur behuizing Grijs
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Lengte 171 mm
Met lichtbron Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen 2
Lichtkleur Wit
Geschikt voor lampvermogen 8.5 - 8.5 W
Materiaal afdekking Glas gestructureerd
Hoogte/diepte 70 mm
Met luchtsleuven Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Kleurweergave-index 80-89
Rasteruitvoering Geen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Nom. stroom 35 - 39 mA
Materiaal behuizing Kunststof
Geschikt voor noodverlichting Nee
Slagvastheid IK04
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar Dali Nee
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25.4
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
 
Max. systeemvermogen 8.5 W
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar RF Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 35 °C
Dimbaar DSI Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Stralingshoek regelbaar Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 35000 h
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar DMX Nee
Vermogensfactor 0.9
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 750 °C - 30 s
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtverdeler Geen
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 43
Dimbaar met push-button Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 70 %
Compatible met Amazon Alexa Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 73
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 50 %
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company