In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 32,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RZB
RZB LED Ovale armatuur 840 aan/uit 4000K 171x123mm Vrijstralend/diffuus Steekklem grijs 501044.009
Artikelnr.: 2850418651
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300298
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor lampvermogen |
6.5 - 8 W
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Breedte |
123 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Lengte |
171 mm
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Hoogte/diepte |
70 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Aantal polen |
3
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Slagvastheid |
IK04
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Glas gestructureerd
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
8 W
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
|---|---|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
780 - 780 lm
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Stralingshoek |
Vrijstralend/diffuus
|
| Nom. stroom |
27 - 30 mA
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
70 %
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - 35 °C
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
35000 h
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
50 %
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
750 °C - 30 s
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Onbehandeld
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
25.1
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.