warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 6444340
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Trilux Centa LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 3000K 1000lm Ø250mm Steekklem wit 6444340
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - Trilux Centa LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 3000K 1000lm Ø250mm Steekklem wit 6444340 - 6444340
TRILUX

Trilux Centa LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 3000K 1000lm Ø250mm Steekklem wit 6444340

Artikelnr.: 
2850078107
Lev. nr.: 
6444340
EAN nr.: 
4018242323104
Producttype: 
6444340

Brutoprijs

€ 213,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Trilux Skeo Circ LED buitenarmatuur 3000K 1450lm Ø265mm Steekklem wit 7578040

    TRILUX

    Trilux Skeo Circ LED buitenarmatuur 3000K 1450lm Ø265mm Steekklem wit 7578040

    Artikelnr.: 2850515067

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Ronde waterdichte opbouwarmatuur med ledsysteem. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Met opalen kap uit PMMA. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) UGR < 22. Ronde bolvormige kap, bijzonder vormvast. Met fijngestructureerd, stijlvol mat oppervlak. Stevige bevestiging van de kap door binnenliggende veersluitingen. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 1000 lm, aansluitvermogen 10 W, maximale lichtrendement van de armatuur 100 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 70.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L85(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit PC, wit Diameter van de kap Ø 250 mm, armatuurhoogte 99 mm. Met geïntegreerde ventilatieklep aan rugzijde voor een veilige drukcompensatie bij temperatuurschommelingen. Met twee insteeknippels voor netaansluiting en doorlussen van de voeding. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +25 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP65, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK04, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 1,0 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certifi


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 141007
Plafond-/wandarmatuur
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Kleur behuizing Wit
Met bewegingssensor Nee
Nom. spanning 230 - 230 V
Aansluitwijze Steekklem
Buitendiameter 250 mm
Rasteruitvoering Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lamptype LED uitwisselbaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Geschikt voor wandmontage Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Met lichtsensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Spanningstype AC
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Hoogte/diepte 99 mm
Geschikt voor noodverlichting Nee
Aantal polen 3
Slagvastheid IK04
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Max. systeemvermogen 10 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar RF Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Materiaal behuizing Kunststof
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lichtuittrede Direct/indirect
 
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 25 °C
Compatible met Google Assistant Nee
Soort bedrading Eindig
Met lichtbron Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtkleur Wit
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 85
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar DMX Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.3
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 52
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Vermogensfactor 0.9
Oppervlaktebescherming behuizing Geplastificeerd
Dimbaar Dali-2 Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.3
Lichtstroom regelbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1000 - 1000 lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company