warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinverlichting
  5. 7578040
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Trilux Skeo Circ LED buitenarmatuur 3000K 1450lm Ø265mm Steekklem wit 7578040 Trilux Skeo Circ LED buitenarmatuur 3000K 1450lm Ø265mm Steekklem wit 7578040 Trilux Skeo Circ LED buitenarmatuur 3000K 1450lm Ø265mm Steekklem wit 7578040 Trilux Skeo Circ LED buitenarmatuur 3000K 1450lm Ø265mm Steekklem wit 7578040 Trilux Skeo Circ LED buitenarmatuur 3000K 1450lm Ø265mm Steekklem wit 7578040 Trilux Skeo Circ LED buitenarmatuur 3000K 1450lm Ø265mm Steekklem wit 7578040 Trilux Skeo Circ LED buitenarmatuur 3000K 1450lm Ø265mm Steekklem wit 7578040 Trilux Skeo Circ LED buitenarmatuur 3000K 1450lm Ø265mm Steekklem wit 7578040
 Vorige
 Volgende
Tuinverlichting - Trilux Skeo Circ LED buitenarmatuur 3000K 1450lm Ø265mm Steekklem wit 7578040 - 7578040
Trilux Skeo Circ LED buitenarmatuur 3000K 1450lm Ø265mm Steekklem wit 7578040
Trilux Skeo Circ LED buitenarmatuur 3000K 1450lm Ø265mm Steekklem wit 7578040
Trilux Skeo Circ LED buitenarmatuur 3000K 1450lm Ø265mm Steekklem wit 7578040
Trilux Skeo Circ LED buitenarmatuur 3000K 1450lm Ø265mm Steekklem wit 7578040
Trilux Skeo Circ LED buitenarmatuur 3000K 1450lm Ø265mm Steekklem wit 7578040
Trilux Skeo Circ LED buitenarmatuur 3000K 1450lm Ø265mm Steekklem wit 7578040
Trilux Skeo Circ LED buitenarmatuur 3000K 1450lm Ø265mm Steekklem wit 7578040
TRILUX

Trilux Skeo Circ LED buitenarmatuur 3000K 1450lm Ø265mm Steekklem wit 7578040

Artikelnr.: 
2850515067
Lev. nr.: 
7578040
EAN nr.: 
4018242561162
Producttype: 
7578040

Brutoprijs

€ 168,80 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Trilux Skeo Circ Armatuurafdekking + beschermrooster 265x265x75mm Ø265mm 7159800

    TRILUX

    Trilux Skeo Circ Armatuurafdekking + beschermrooster 265x265x75mm Ø265mm 7159800

    Artikelnr.: 2850514370

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Skeo Circ Armatuurafdekking gesloten vorm 265x265x75mm Ø265mm 7159600

    TRILUX

    Trilux Skeo Circ Armatuurafdekking gesloten vorm 265x265x75mm Ø265mm 7159600

    Artikelnr.: 2850514368

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Trilux Centa LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 3000K 1000lm Ø250mm Steekklem wit 6444340

    TRILUX

    Trilux Centa LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 3000K 1000lm Ø250mm Steekklem wit 6444340

    Artikelnr.: 2850078107

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Ronde, decoratieve LED-opbouwarmatuur met beschermklasse IP65 voor wand- en plafondmontage. Door optische en technische constructiekenmerken harmonieert de vormgeving van de wandarmatuur met die van andere armaturen die kunnen worden ingezet in het project. In het geheel ook te gebruiken binnen gebouwen. Opbouwarmaturen voor plafond- en wandmontage. Met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling. Lichtstroom van armatuur instelbaar in 2 stappen, lichtkleur instelbaar in 2 stappen. Het LED-systeem vormt één geheel met de armatuurafdekking en kan worden vervangen. LED-systeem met via DIP-switch instelbare armatuurlichtstroom en instelbare lichtkleur. Armatuurlichtstroom 900 lm - 1450 lm, aansluitvermogen 9 W - 13 W, maximale lichtrendement van de armatuur 112 lm/W. Regelbare kleurtemperatuur: 3000 / 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 85. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Afscherming uit transparant zeer slagvast PMMA, opaal. Oppervlak wit (RAL 9010). Armatuurdiameter 265 mm, armatuurhoogte 75 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP65, Beschermklasse lampcompartiment: IP65. slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK10. Beschermklasse lampcompartiment: IP65. Gewicht: 1,8 kg. Met 3-polige aansluitklem voor bedrading tot 2,5 mm2 voor aansluiting en doorlussing van de voeding. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Stootspanningsvastheid Differential Mode / Common Mode: 1 kV / 2 kV. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 141006
Plafond-/wandarmatuur
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Rasteruitvoering Geen
Aansluitwijze Steekklem
Met lichtsensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor noodverlichting Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleur behuizing Wit
Materiaal behuizing Aluminium
Aantal polen 3
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Buitendiameter 265 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Dimbaar 1-10 V Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 73
Dimbaar DMX Nee
Hoogte/diepte 75 mm
Geschikt voor opbouwmontage Ja
 
Slagvastheid IK10
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lichtuittrede Direct
Dimbaar Dali-2 Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar DSI Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.3
Lichtverdeling Symmetrisch
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.3
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 14 %
Lichtkleur Wit
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Max. systeemvermogen 13 W
Vermogensfactor 0.9
Met lichtbron Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 43
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 20 %
Stralingshoek regelbaar Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lichtkleur regelbaar Standen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Lichtstroom regelbaar Standen
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1450 - 1450 lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company