Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 89,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ZEBRA
Zebra Z-BLK bulkhead 3cct multilumen 4000K 308x308mm Ø308mm Casambi BLK003
Artikelnr.: 2850670425
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ZEBRA
Zebra Z-BLK LED bulkhead 3cct multilumen 4000K 308x308mm Ø308mm Casambi >80° - IP66 wit BLK001
Artikelnr.: 2850638569
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ZEBRA
Zebra Z-BLK bulkhead 3cct multilumen 4000K 308x308mm Ø308mm Casambi BLK004
Artikelnr.: 2850670430
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
203201
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Aantal polen |
3
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Buitendiameter |
308 mm
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
10.5 W
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Ja
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof mat/gesatineerd
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
70 %
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Nom. spanning |
250 - 250 V
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Nom. stroom |
90 - 90 mA
|
|---|---|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.6
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
16 - 16 W
|
| Hoogte/diepte |
69.5 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.