Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. ZEB BLK004
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Zebra Z-BLK bulkhead 3cct multilumen 4000K 308x308mm Ø308mm Casambi BLK004
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - Zebra Z-BLK bulkhead 3cct multilumen 4000K 308x308mm Ø308mm Casambi BLK004 - ZEB BLK004
ZEBRA

Zebra Z-BLK bulkhead 3cct multilumen 4000K 308x308mm Ø308mm Casambi BLK004

Artikelnr.: 
2850670430
Lev. nr.: 
ZEB BLK004
EAN nr.: 
3701395167770
Producttype: 
ZEB BLK004

Brutoprijs

€ 89,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Zebra Z-BLK LED bulkhead 3cct multilumen 4000K Ø308mm bewegingssensor Casambi >80° - IP66 wit BLK002

    ZEBRA

    Zebra Z-BLK LED bulkhead 3cct multilumen 4000K Ø308mm bewegingssensor Casambi >80° - IP66 wit BLK002

    Artikelnr.: 2850638570

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Zebra Z-BLK bulkhead 3cct multilumen 4000K 308x308mm Ø308mm Casambi BLK003

    ZEBRA

    Zebra Z-BLK bulkhead 3cct multilumen 4000K 308x308mm Ø308mm Casambi BLK003

    Artikelnr.: 2850670425

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Zebra Z-BLK LED bulkhead 3cct multilumen 4000K 308x308mm Ø308mm Casambi >80° - IP66 wit BLK001

    ZEBRA

    Zebra Z-BLK LED bulkhead 3cct multilumen 4000K 308x308mm Ø308mm Casambi >80° - IP66 wit BLK001

    Artikelnr.: 2850638569

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 203201
Plafond-/wandarmatuur
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor lampvermogen 16 - 16 W
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Lamptype LED uitwisselbaar
Buitendiameter 308 mm
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor wandmontage Ja
Met lichtsensor Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleurweergave-index 80-89
Dimbaar Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Breedte 308 mm
Met aanwezigheidsmelder Nee
Hoogte/diepte 69.5 mm
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met lichtbron Ja
Lengte 308 mm
Slagvastheid IK10
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Nom. stroom 72 - 72 mA
Lichtstroom regelbaar Standen
Dimbaar 1-10 V Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Met luchtsleuven Nee
 
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 70 %
Dimbaar RF Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Aantal polen 3
Compatible met Apple HomeKit Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Lichtkleur regelbaar Standen
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Max. systeemvermogen 16.7 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Compatible met Casambi Ja
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Nom. spanning 250 - 250 V
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Dali Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company