Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 143755
  • 
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Bailey BaiColour LED schijnwerper rgbww symm 3000K 286x239mm >80° - Extreem breedstralend zwart 143755 - 143755
BAILEY

Bailey BaiColour LED schijnwerper rgbww symm 3000K 286x239mm >80° - Extreem breedstralend zwart 143755

Artikelnr.: 
2850434069
Lev. nr.: 
143755
EAN nr.: 
8714681437551
Producttype: 
143755

Brutoprijs

€ 134,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Bailey LED schijnwerper rgbw symm 149x206mm dimbaar >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart 146502

    BAILEY

    Bailey LED schijnwerper rgbw symm 149x206mm dimbaar >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart 146502

    Artikelnr.: 2850613146

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Bailey Connector Elektrisch toebehoor armatuur TH400 tee tube 3-ader 4mm2 Zwart

    BAILEY

    Bailey Connector Elektrisch toebehoor armatuur TH400 tee tube 3-ader 4mm2 Zwart

    Artikelnr.: 2850020557

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Overspanningsbeveiliging 1.1kV 300V 140440

    BAILEY

    Bailey Overspanningsbeveiliging 1.1kV 300V 140440

    Artikelnr.: 2850311840

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Krachtige Led RGBWW schijnwerper voor decoratieve verlichting. Met de afstandsbediening kunnen vele kleuren en tevens echt warm wit licht worden ingesteld. Naast wit 3000K, rood 620-630nm, groen 520-530nm en blauw 450-460nm zijn er nog 9 andere voorgeprogrammeerde kleuren om te selecteren. Met geheugenfunctie. Daarnaast zijn er 4 automatische kleurwissel programma’s met variabele snelheid en kan je de helderheid aanpassen. Het bereik van de RF afstandsbediening is 8-10m. Het is tevens mogelijk om met één afstandsbediening (deze is universeel) meerdere floodlights aan te sturen. Het aan elkaar koppelen zodat de stralers 100% synchroom lopen is niet mogelijk. Omgevingstemperatuur: -20°C tot +45°C.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Downlight/spot/schijnwerper
Reflector Hoogglans
Geschikt voor lampvermogen 10 - 50 W
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Geschikt voor truss montage Nee
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Kleurweergave-index 80-89
Spanningstype AC
Breedte 239 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met bewegingssensor Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Kleur behuizing Zwart
Aantal polen 3
Materiaal afdekking Glas transparant
Lamphouder Geen
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte 286 mm
Met lichtsensor Nee
Hoogte/diepte 60 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Materiaal behuizing Aluminium
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor wandmontage Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Met lichtbron Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Dimbaar RF Ja
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Nom. spanning 100 - 260 V
Lichtkleur RGBW
Flikkerende waarde Pst LM 1
Oppervlak geborsteld Nee
Slagvastheid IK07
Verstelbaarheid Zwenkbaar
 
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 1 mm²
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar DSI Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Vermogensfactor 0.5
Max. systeemvermogen 60 W
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 20000 h
Dimbaar met push-button Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Bediening via Bluetooth Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 45 °C
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 96 %
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar DMX Nee
Lichtverdeler Geen
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company