Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 146502
  • 
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Bailey LED schijnwerper rgbw symm 149x206mm dimbaar >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart 146502 - 146502
BAILEY

Bailey LED schijnwerper rgbw symm 149x206mm dimbaar >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 zwart 146502

Artikelnr.: 
2850613146
Lev. nr.: 
146502
EAN nr.: 
8714681465028
Producttype: 
146502

Brutoprijs

€ 80,58 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Bailey BaiColour LED schijnwerper rgbww symm 3000K 286x239mm >80° - Extreem breedstralend zwart 143755

    BAILEY

    Bailey BaiColour LED schijnwerper rgbww symm 3000K 286x239mm >80° - Extreem breedstralend zwart 143755

    Artikelnr.: 2850434069

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Basic Led RGBW schijnwerper voor decoratieve verlichting. Met de afstandsbediening kunnen vele kleuren en tevens wit licht worden ingesteld. Naast rood 622-760nm, groen 492-577nm en blauw 435-450nm zijn er nog 12 andere voorgeprogrammeerde kleuren om te selecteren. Met geheugenfunctie. Daarnaast zijn er 4 automatische kleurwissel programma’s en kan je de helderheid aanpassen. Het bereik van de IR afstandsbediening is 8-10m. Het is tevens mogelijk om met één afstandsbediening (deze is universeel) meerdere floodlights aan te sturen. Het aan elkaar koppelen zodat de stralers 100% synchroom lopen is niet mogelijk. Omgevingstemperatuur: -20°C tot +45°C.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Downlight/spot/schijnwerper
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met bewegingssensor Nee
Kleur behuizing Zwart
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Dimbaar Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met lichtbron Ja
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Breedte 206 mm
Aantal polen 3
Lamphouder Geen
Geschikt voor lampvermogen 10 - 50 W
Soort bedrading Eindig
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lichtuittrede Direct
Reflector Mat
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Aansluitwijze Vrij kabeluiteinde
Geschikt voor wandmontage Ja
Spanningstype AC
Max. systeemvermogen 55 W
Lengte 149 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 15000 h
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Materiaal afdekking Glas transparant
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 1 mm²
Hoogte/diepte 24 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlak geborsteld Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 45 °C
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
 
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lichtkleur RGBW
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Geschikt voor klemmontage Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Met aanwezigheidsmelder Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Slagvastheid IK06
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar DSI Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 45
Dimbaar faseaansnijding Nee
Constante lichtstroom regeling Ja
Dimbaar DMX Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimming programmeerbaar Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Compatible met Casambi Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lichtverdeler Reflector
Dimbaar LineSwitch Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar RF Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar Dali-2 Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 38
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company