Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 90500031645
  • 
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Bailey LED Schijnwerper symm 6500K 233x285mm >80° - Extreem breedstralend grijs 90500031645 - 90500031645
BAILEY

Bailey LED Schijnwerper symm 6500K 233x285mm >80° - Extreem breedstralend grijs 90500031645

Artikelnr.: 
2850013112
Lev. nr.: 
90500031645
EAN nr.: 
8714681316450
Producttype: 
90500031645

Brutoprijs

€ 142,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Bailey LED schijnwerper symm 6500K 5500lm 206x160mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 grijs 145503

    BAILEY

    Bailey LED schijnwerper symm 6500K 5500lm 206x160mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 grijs 145503

    Artikelnr.: 2850542714

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Bailey Overspanningsbeveiliging 1.1kV 300V 140440

    BAILEY

    Bailey Overspanningsbeveiliging 1.1kV 300V 140440

    Artikelnr.: 2850311840

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Connector Elektrisch toebehoor armatuur TH400 tee tube 3-ader 4mm2 Zwart

    BAILEY

    Bailey Connector Elektrisch toebehoor armatuur TH400 tee tube 3-ader 4mm2 Zwart

    Artikelnr.: 2850020557

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Bailey LED Schijnwerper Grijs 50W 6500K Daglicht 5130lm 100-240V AC IP65 IK08 Grijs, Diecast aluminium behuizing, Gehard glas, Symmetrische reflector 120D, 0.5 meter kabel, LED Floodlight/Bouwlamp


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Downlight/spot/schijnwerper
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Met bewegingssensor Nee
Reflector Hoogglans
Hoogte/diepte 157 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Materiaal behuizing Aluminium
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Geschikt voor wandmontage Ja
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Met lichtsensor Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Breedte 285 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing Grijs
Aantal polen 3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Geschikt voor pendelophanging Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor lampvermogen 50 - 50 W
Lamphouder Geen
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - 1.5 mm²
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Nom. spanning 100 - 240 V
Spanningstype AC
Dimbaar DMX Nee
Materiaal afdekking Glas transparant
Kleurweergave-index 70-79
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Met lichtbron Ja
Lengte 233 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lichtverdeler Geen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lichtuittrede Direct
Max. systeemvermogen 50 W
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Oppervlak geborsteld Nee
 
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Slagvastheid IK08
Lichtkleur Wit
Bediening via Bluetooth Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 40 °C
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar DSI Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 96 %
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.7
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.4
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar met push-button Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar Dali-2 Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company