Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 145503
  • 
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Bailey LED schijnwerper symm 6500K 5500lm 206x160mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 grijs 145503 - 145503
BAILEY

Bailey LED schijnwerper symm 6500K 5500lm 206x160mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde IP65 grijs 145503

Artikelnr.: 
2850542714
Lev. nr.: 
145503
EAN nr.: 
8714681455036
Producttype: 
145503

Brutoprijs

€ 68,30 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey Connector Elektrisch toebehoor armatuur TH400 tee tube 3-ader 4mm2 Zwart

    BAILEY

    Bailey Connector Elektrisch toebehoor armatuur TH400 tee tube 3-ader 4mm2 Zwart

    Artikelnr.: 2850020557

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Tripod Driepoot statief led floodlight toebehoor verlichting 30/50w h-type Staal Ø19mm Geel 92100033181

    BAILEY

    Bailey Tripod Driepoot statief led floodlight toebehoor verlichting 30/50w h-type Staal Ø19mm Geel 92100033181

    Artikelnr.: 2850020561

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Overspanningsbeveiliging 1.1kV 300V 140440

    BAILEY

    Bailey Overspanningsbeveiliging 1.1kV 300V 140440

    Artikelnr.: 2850311840

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Bailey LED Schijnwerper symm 6500K 233x285mm >80° - Extreem breedstralend grijs 90500031645

    BAILEY

    Bailey LED Schijnwerper symm 6500K 233x285mm >80° - Extreem breedstralend grijs 90500031645

    Artikelnr.: 2850013112

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De Floodlight 2.0 met een compacte behuizing en hoge efficiëntie wordt ook wel schijnwerper, straler of bouwlamp genoemd. De Led versie verbruikt weinig stroom en gaat lang mee zodat ze duurzamer zijn dan de traditionele voorlopers. Kan zowel tegen muur als plafond worden gemonteerd. De behuizing is van gegoten aluminium. Wordt geleverd met 50cm aansluitkabel. Geschikt voor omgevingstemperatuur van -35°C tot +45°C. Raadpleeg specificaties en garantiebewijs voor installatie.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300175
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Breedte 160 mm
Kleurweergave-index 70-79
Lamphouder Geen
Dimbaar Nee
Kleur behuizing Grijs
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Reflector Mat
Dimbaar 1-10 V Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Spanningstype AC
Nom. stroom 300 - 300 mA
Aansluitwijze Vrij kabeluiteinde
Dimbaar DMX Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor lampvermogen 50 - 50 W
Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K
Aantal polen 3
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Slagvastheid IK08
Hoogte/diepte 34 mm
Geschikt voor truss montage Nee
Lengte 206 mm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar RF Nee
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeler Reflector
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Materiaal afdekking Glas transparant
Compatible met Apple HomeKit Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 35
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 4
Met lichtbron Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 45000 h
Max. systeemvermogen 52 W
 
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 44
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 26
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Constante lichtstroom regeling Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 88 %
Dimbaar Dali-2 Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 4 mm²
Met IFTTT ondersteuning Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Beschermingsgraad (NEMA) 4
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.2
Oppervlak geborsteld Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -35 - 45 °C
Lichtkleur Wit
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Verstelbaarheid Draaibaar
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 92 %
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Vermogensfactor 0.9
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 70 %
Dimbaar LineSwitch Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Geschikt voor plafondmontage Ja
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company