Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 65,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 3000K 206x218mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075421226
Artikelnr.: 2850428044
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Lengte |
201 mm
|
| Reflector |
Mat
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Breedte |
43 mm
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Hoogte/diepte |
179 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-30 - °C
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Nom. stroom |
130 - mA
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
41 W
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Aantal polen |
3
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
|---|---|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
64
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
50
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.