Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 46,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 4000K 1200lm 159x131mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075460874
Artikelnr.: 2850433024
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Breedte |
57 mm
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Nom. stroom |
30 - mA
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lengte |
136 mm
|
| Reflector |
Mat
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-30 - °C
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Hoogte/diepte |
170 mm
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK05
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
|---|---|
| Aantal polen |
3
|
| Max. systeemvermogen |
8 W
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
84
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
C
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.