Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 46,20 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 4000K 1200lm 136x57mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem zwart 4099854306808
Artikelnr.: 2850610026
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Breedte |
131 mm
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Glas opaal
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Reflector |
Mat
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Spanningstype |
AC
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Hoogte/diepte |
53 mm
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Nom. spanning |
100 - V
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Nom. stroom |
48 - mA
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
|---|---|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
10 W
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Lengte |
159 mm
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-30 - °C
|
| Aantal polen |
3
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
70000 h
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
216
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
185
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.