Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 51,45 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 4000K 2400lm 157x38mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem zwart 4099854309526
Artikelnr.: 2850610030
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Breedte |
156 mm
|
| Reflector |
Mat
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Aantal polen |
3
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Hoogte/diepte |
55 mm
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Materiaal afdekking |
Glas opaal
|
| Lengte |
176 mm
|
| Max. systeemvermogen |
20 W
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Nom. spanning |
100 - 277 V
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
70000 h
|
|---|---|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-30 - 50 °C
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Nom. stroom |
102 - 102 mA
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
99
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
86
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.