Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 51,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 4000K 176x156mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075460959
Artikelnr.: 2850433028
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Breedte |
38 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Hoogte/diepte |
183 mm
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Reflector |
Mat
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Slagvastheid |
IK05
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Nom. stroom |
60 - mA
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
17 W
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
|---|---|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Aantal polen |
3
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lengte |
157 mm
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
75
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-30 - °C
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
C
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.