Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 8719514534766
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips Ledinaire BVP164 schijnwerper symm 3000K 173x263mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend grijs 8719514534766
 Vorige
 Volgende
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Philips Ledinaire BVP164 schijnwerper symm 3000K 173x263mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend grijs 8719514534766 - 8719514534766
PHILIPS

Philips Ledinaire BVP164 schijnwerper symm 3000K 173x263mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend grijs 8719514534766

Artikelnr.: 
2850476010
Lev. nr.: 
8719514534766
EAN nr.: 
8719514534766
Producttype: 
8719514534766

Brutoprijs

€ 105,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips Ledinaire BVP167 LED schijnwerper symm 3000 - 6500K 5500 - 6000lm 264x173mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend IP65 grijs 8720169736184

    PHILIPS

    Philips Ledinaire BVP167 LED schijnwerper symm 3000 - 6500K 5500 - 6000lm 264x173mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend IP65 grijs 8720169736184

    Artikelnr.: 2850602523

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Deze Ledinaire schijnwerperreeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips voor een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuining en betaalbaar – precies wat je nodig hebt.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101129
Downlight/spot/schijnwerper
Aantal polen 3
Met bewegingssensor Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Breedte 263 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Lengte 173 mm
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Grijs
Spanningstype AC
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Nom. spanning 220 - 240 V
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Verstelbaarheid Draaibaar
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar LineSwitch Nee
Soort bedrading Eindig
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Met lichtsensor Ja
Hoogte/diepte 53 mm
Kleur reflector Wit
Met lichtbron Ja
Lichtuittrede Direct
Materiaal afdekking Glas transparant
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Verblindingsbegrenzing (UGR) 32
Nom. stroom 40 - 40 mA
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar faseafsnijding Nee
 
Lichtkleur Wit
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Geschikt voor aantal lichtbronnen 120
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Slagvastheid IK07
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 1 mm²
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Max. systeemvermogen 50 W
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar DMX Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 7.5 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 51
Dimbaar met push-button Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Stralingshoek regelbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 44
Stroboscoopeffectwaarde SVM 5
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtverdeler Reflector
Lichtstroom regelbaar Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Geschikt voor plafondmontage Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company