Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 1 mm²
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 6500 K
Bediening via Bluetooth
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Compatible met Google Assistant
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Constante lichtstroom regeling
Nee
Materiaal afdekking
Glas transparant
Materiaal behuizing
Aluminium
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
43
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
50
Max. systeemvermogen
50 W
Met aanwezigheidsmelder
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
80000 h
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Dimbaar met push-button
Nee
Nom. stroom
0.233 - 0.233 mA
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
5500 - 6000 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Flikkerende waarde Pst LM
1
Specifieke lichtstroom armatuur
110 - 120 lm/W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
7.5 %
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Verstelbaarheid
Draaibaar
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Geschikt voor lampvermogen
50 - 50 W
Voorschakelapparaat
Niet noodzakelijk
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s