warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 8719514533646
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips Ledinaire BVP164 schijnwerper symm 3000K 79x111mm >80° - Extreem breedstralend grijs 8719514533646
 Vorige
 Volgende
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Philips Ledinaire BVP164 schijnwerper symm 3000K 79x111mm >80° - Extreem breedstralend grijs 8719514533646 - 8719514533646
PHILIPS

Philips Ledinaire BVP164 schijnwerper symm 3000K 79x111mm >80° - Extreem breedstralend grijs 8719514533646

Artikelnr.: 
2850476006
Lev. nr.: 
8719514533646
EAN nr.: 
8719514533646
Producttype: 
8719514533646

Brutoprijs

€ 32,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips Ledinaire BVP167 LED schijnwerper symm 3000 - 6500K 1100 - 1200lm 130x85mm >80° - Extreem breedstralend IP65 grijs 8720169736016

    PHILIPS

    Philips Ledinaire BVP167 LED schijnwerper symm 3000 - 6500K 1100 - 1200lm 130x85mm >80° - Extreem breedstralend IP65 grijs 8720169736016

    Artikelnr.: 2850602513

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Deze Ledinaire schijnwerperreeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips voor een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuining en betaalbaar – precies wat je nodig hebt.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101129
Downlight/spot/schijnwerper
Geschikt voor pendelophanging Nee
Spanningstype AC
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Breedte 111 mm
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Materiaal afdekking Glas transparant
Hoogte/diepte 25.5 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Kleur behuizing Grijs
Kleur reflector Wit
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Aantal polen 3
Materiaal behuizing Aluminium
Slagvastheid IK07
Kleurweergave-index 80-89
Oppervlak geborsteld Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Verstelbaarheid Draaibaar
Lengte 79 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met lichtsensor Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Max. systeemvermogen 10 W
Geschikt voor truss montage Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar DSI Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Lichtkleur Wit
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 1 mm²
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Geschikt voor klemmontage Nee
 
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Dimbaar 1-10 V Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 36
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Nom. stroom 27 - 27 mA
Dimbaar faseafsnijding Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Soort bedrading Eindig
Verblindingsbegrenzing (UGR) 32
Flikkerende waarde Pst LM 1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtverdeler Reflector
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Dali Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 254
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 5
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Geschikt voor plafondmontage Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar met push-button Nee
Vermogensfactor 0.95
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 7.5 %
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 218
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company