In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips Ledinaire BVP164 schijnwerper symm 3000K 79x111mm >80° - Extreem breedstralend grijs 8719514533646
Artikelnr.: 2850476006
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101129
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
1 - 1 mm²
|
| Aantal polen |
3
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten |
Nee
|
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten |
Nee
|
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten |
Nee
|
| Breedte |
85 mm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geleiderdoorsnede |
1 mm²
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Ja
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor lampvermogen |
10 - 10 W
|
|---|---|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Hoogte/diepte |
31 mm
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Kleur reflector |
Wit
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 6500 K
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lengte |
130 mm
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
10 W
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
254
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
218
|
| Materiaal afdekking |
Glas transparant
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
80000 h
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Nom. stroom |
0.044 - 0.044 mA
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Spanningstype |
AC
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Reflector |
Geen
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
7.5 %
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.