Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 164,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV Nautilus tuinverlichtingsarmatuur Grondpen aluminium antraciet IP65 231035
Artikelnr.: 2850254693
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV Nautilus tuinverlichtingsarmatuur Grondpen aluminium antraciet IP65 231035
Artikelnr.: 2850254693
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De NAUTILUS 10 SPIKE roest 1xLED 3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 1001937 kan worden ingezet voor buiten. De Nautilus 10 Spike Roest 1xled 3000k is geschikt buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP65.
De afmetingen van dit product zijn: 11,8 x 9,5 x 9,5 cm (hxbxl).
Het product is 90° kantelbaar.Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd.
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur |
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Breedte |
70 mm
|
| Soort verlichtingsarmatuur |
Grondpen
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP65
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lengte |
80 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
77.65 lm/W
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
117 mm
|
| Met grondplaat |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor lampvermogen |
8.5 - W
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Nom. spanning |
100 - V
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
30000 h
|
| Slagvastheid |
IK04
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Nom. stroom |
700 - mA
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Max. systeemvermogen |
8.5 W
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.